Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Predator Connect W6 Wi Fi 6E WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Predator Connect W6 Wi Fi 6E WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Schwarz
Acer Predator Connect W6 Wi Fi 6E WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Schwarz
Acer Predator Connect W6 Wi Fi 6E WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Schwarz
Acer Predator Connect W6 Wi Fi 6E WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Schwarz
Acer Predator Connect W6 Wi Fi 6E WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Schwarz
Acer Predator Connect W6 Wi Fi 6E WLAN-Router Gigabit Ethernet Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106151790
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     FF.G22WW.001
EAN/GTIN:
     4711121237256
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
acer router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Wandmontage
Ja
LED-Anzeigen
Status
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
7800 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Management-Funktionen
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 40 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,2500 Mbit/s
Energie
Energiequelle
AC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
USB Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
111 mm
Gewicht
875 g
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
2000 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Intel® inside
Ja
Speicherkapazität
1024 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
6
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,91*
€ 295,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,62*
€ 292,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,89*
€ 284,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,70*
€ 280,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,62*
€ 258,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.