| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-106166157 Herst.-Nr.: 42SAD006 EAN/GTIN: 4026724423181 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CAN Bus
- Anschluss: 40 Pin Quadlock VAG Stecker - Anschluss: 2 Kanal / 4 Kanal OEM Soundsystem > Lautsprecherausgang front/rear* - Fahrzeuge mit Blaupunkt / Matsushita / Grundig Concert II / Symphony II / Chorus II 2 DIN OEM Gerät - Fahrzeuge mit RNS-E 16:9 OEM Navigation - Fahrzeuge ohne Bosch BNS 5.0 Monochrom OEM Navigation** - Blau: +12V Amp Verstärker Remote
Für folgende Fahrzeuge geeignet:
- Audi A3 (8P) 05/2003 - 04/2005 - Audi A3 ((P Facelift 1/2) 10/2004 - 04/2013 - Audi A4 (8E/B6/B7) 11/2000 - 02/2009 - Audi A6 (C5/B4) 05/2001 - 03/2006*** - Audi R8 (42) 04/2007 - 05/2015 - Audi TT (8J) 04/2006 - 03/2014
Folgende Signale werden zur Verfügung gestellt:
- Handbremssignal - Rückwärtssignal - Zündung - Geschwindigkeit
OEM Soundsystem 2 Kanal / 4 Kanal
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Steering wheel control adapter | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Audi A1 (8X) 07/2010 - 04/2018 Audi A3 (8P) 05/2003 - 04/2005 Audi A3 (P Facelift 1/2) 10/2004 - 04/2013 Audi A4 (8E/B6/B7) 11/2000 - 02/2009 Audi A6 (C5/B4) 05/2001 - 03/2006 Audi R8 (42) 04/2007 - 05/2015 Audi TT (8J) 04/2006 - 03/2014 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |