Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel Watch AMOLED 41 mm 4G Silber GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Pixel Watch AMOLED 41 mm 4G Silber GPS
Google Pixel Watch AMOLED 41 mm 4G Silber GPS
Google Pixel Watch AMOLED 41 mm 4G Silber GPS
Google Pixel Watch AMOLED 41 mm 4G Silber GPS
Google Pixel Watch AMOLED 41 mm 4G Silber GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106175357
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     7762996
EAN/GTIN:
     840244600143
Suchbegriffe:
Armbanduhr
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Das Beste von Google. Fit und gesund mit Fitbit. 6 Monate Fitbit Premium inklusive Erhalte noch tiefere Einblicke, zusätzliche Anleitungen, exklusive Workouts und weitere Vorteile. 3 Monate YouTube Music Premium. Du kannst dir über 100 Millionen Songs ohne Werbeanzeigen anhören und deine Lieblingslieder zur Offline-Wiedergabe herunterladen. Das neue Betriebssystem Wear OS by Google Wear OS läuft flüssig und präsentiert dir Informationen auf einen Blick – das Betriebssystem ist perfekt auf das runde Design der Smartwatch abgestimmt. Mit Google Maps findest du leichter ans Ziel. Dank der detaillierten Routenführung und der interaktiven Ansicht weißt du, wo du dich gerade befindest – und wie du dein Ziel erreichst. Deine Geldbörse kann zu Hause bleiben – dank Google Wallet. Füge Google Wallet einfach deine Bankkartendaten hinzu, damit du mit Google Pay schnell und einfach kontaktlos bezahlen kannst. Das funktioniert sowohl in Geschäften als auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit Google Assistant kannst du mehr erledigen – einfach per Spracheingabe. Direkt vom Handgelenk aus kannst du Musik abspielen, auf Nachrichten antworten oder Wegbeschreibungen erhalten. Sag einfach „Hey Google“, um loszulegen. Mit Gmail und Google Kalender bleibst du immer auf dem Laufenden. Von deiner Smartwatch aus kannst du direkt auf E-Mail-Benachrichtigungen reagieren und deinen Kalender aufrufen. Der perfekte Song für jede Situation – dank YouTube Music. Streame deine Musik einfach über 4G/LTE oder lade sie dir vorher herunter, damit du sie auch ohne Internet genießen kannst. Präziser als je zuvor: die Herzfrequenzmessung mit Fitbit. Deine Workouts lassen sich mit den 40 Trainingsmodi einfach tracken. So verlierst du deine Ziele nicht aus den Augen und bleibst motiviert. Mit den Aktivzonenminuten wird die Zeit in den verschiedenen Herzfrequenzzonen erfasst – jede schweißtreibende Minute wird dir also angerechnet. Deine Herzgesundheit immer im Blick – mit der EKG App. Mit der EKG App kannst du dein Herz auf Vorhofflimmern testen und die Ergebnisse ganz einfach an deinen Arzt weitergeben. Informiert über Schlafphasen und Gesundheitsmesswerte. Wenn du deine Smartwatch auch beim Schlafen trägst, kannst du dir die Messwerte deiner Atemfrequenz und Herzfrequenzvariabilität in der Fitbit App ansehen. So erkennst du Trends und siehst, ob du deine Gewohnheiten für eine bessere Gesundheit anpassen solltest. Besser geschützt dank Unfallerkennung und Notfall-SOS. In einer Notlage kann deine Google Pixel Watch ausgewählte Kontakte alarmieren oder den Notruf wählen. Und die Unfallerkennung hilft dir dabei, den Rettungsdienst zu rufen, falls du schwer gestürzt bist. Die Unfallerkennung ist ab diesem Winter verfügbar. Noch mehr Erkenntnisse mit Fitbit Premium. Mit deiner Google Pixel Watch erhältst du 6 Monate lang Zugang zu Fitbit Premium. Damit profitierst du von noch detaillierteren Erkenntnissen, exklusiven Workouts und Achtsamkeitssitzungen. Bei Aktivierung des Geräts verfügbar. Einfach einrichten und zwischen Geräten wechseln. Mit der Funktion „Schnelles Pairing“ kannst du Google Pixel Watch, Pixel Buds und Pixel schnell und mühelos miteinander koppeln. Medienwiedergabe geräteübergreifend steuern. Wenn du auf deinem Pixel Musik oder Filme wiedergibst, kannst du dein Pixel, deine Pixel Buds oder deine Google Pixel Watch nutzen, um die Wiedergabe anzuhalten, zurückzuspulen oder die Lautstärke anzupassen. Smartwatch, Smartphone oder Kopfhörer schnell wiederfinden. Du kannst von der Smartwatch aus dein Telefon und von deinem Telefon aus deine Smartwatch oder deine Kopfhörer anrufen. Wenn du dein Pixel, deine Kopfhörer oder deine Smartwatch verlegt hast, kannst du sie mithilfe der Funktion „Mein Gerät finden“ auf einer Karte lokalisieren. Smart Home von überall aus verwalten. Mit deinem Pixel, deinen Pixel Buds und deiner Google Pixel Watch hast du von überall aus Zugriff auf deine Smart-Home-Geräte. Über die Google Home App kannst du einfach die Heizung hochdrehen oder das Licht ausschalten und du wirst benachrichtigt, wenn eine Person oder ein Paket vor der Haustür erkannt wurde.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Dicke
12.3 mm
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE
GPS
Ja
BeiDou
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Kopfhörer-Anschluss
Bluetooth
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0
Installiertes Betriebssystem
Wear OS
RAM-Kapazität
2000 MB
Flash-Speicher
32 GB
Prozessorhersteller
Samsung
Prozessor
Exynos 9110
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Touchscreen
Ja
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Helligkeit
1000 cd/m²
Pixeldichte
320 ppi
Immer eingeschaltetes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Abgerundete Displayecken
Ja
Uhrenglas-Typ
Corning Gorilla Glass 5
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
41 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Silber
Material des Uhrengehäuses
Edelstahl
Armbandfarbe
Weiß
Bandmaterial
Fluor-Elastomer
Bandgröße
S/L
Form
Rund
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Name der Farbe
Polished Silver/Chalk
Schutzfunktion
Wasserfest
Entfernbarer Gurt
Ja
Magnetischer Ladeanschluss
Ja
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
294 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
24 h
Ladezeit
1.3 h
Ladezeit Akku (80%)
0.9 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
SOS-Alarmfunktion
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Virtueller Assistent
Google Assistant
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Haptische Rückmeldung
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Funktion zur Stressüberwachung
Ja
Tracking-Übung
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Höhenmesser
Ja
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartwatch, armbanduhr
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.