Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 817.100.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 817.100.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Werma 817.100.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106191081
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     817.100.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Paketgewicht
141 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.125 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.02
ab € 9,25*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 6,20*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.812.01
ab € 8,16*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 9,98*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.22
ab € 3,84*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.07
ab € 36,45*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.08
ab € 47,45*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.05
ab € 114,83*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.815.03
ab € 19,89*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,43*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 5,83*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.