Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP9300/9AO Anschlussblock 9 Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP9300/9AO Anschlussblock 9 Grün
Camdenboss CTBP9300/9AO Anschlussblock 9 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106212759
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP9300/9AO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
9
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
20 A
Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Konformitätsbescheinigungen
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.5 mm
Tiefe
46.2 mm
Höhe
12 mm
Energie
Nennspannung
450 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,11*
€ 40,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,55*
€ 39,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,03*
€ 35,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,27*
€ 34,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,38*
€ 33,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,52*
€ 32,75
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 25,20*
€ 29,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,91*
€ 24,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.