Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP92HE/8 Anschlussblock Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP92HE/8 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP92HE/8 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106218367
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP92HE/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
8
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
3.81 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
8 A
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
31.27 mm
Höhe
12.4 mm
Paketgewicht
7.2 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,2171* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 305,84*
€ 363,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 289,89*
€ 344,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 268,34*
€ 319,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 260,01*
€ 309,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 254,70*
€ 303,09
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 238,79*
€ 284,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 221,71*
€ 263,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.