Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP9350/9AO Anschlussblock 9 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Camdenboss CTBP9350/9AO Anschlussblock 9 Grün
Camdenboss CTBP9350/9AO Anschlussblock 9 Grün
Artikel-Nr.:
     139-2527756
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP9350/9AO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
stiftgehäuse 9-polig
stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
9
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
20 A
Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Konformitätsbescheinigungen
CE, VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
46.2 mm
Höhe
8.5 mm
Energie
Nennspannung
450 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 9 polig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,533*
€ 1,87*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 24,82*
€ 35,56*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,249*
€ 1,48631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,819*
€ 0,97461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,729*
€ 0,86751
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,653*
€ 0,77707
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,533*
€ 0,63427
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9200/9
ab € 1,75*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP92VG/9R
ab € 2,15*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP92VG/9S
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.