Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CSTBP92HE/3 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CSTBP92HE/3 Anschlussblock Grün
Camdenboss CSTBP92HE/3 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106235059
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSTBP92HE/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Reihenklemmen
buchsengehäuse 3-polig
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
3.81 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
8 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
12.22 mm
Höhe
12.4 mm
Paketgewicht
2.7 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,3324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.