Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC OWCT4MS9000 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC OWCT4MS9000 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
OWC OWCT4MS9000 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
OWC OWCT4MS9000 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
OWC OWCT4MS9000 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
OWC OWCT4MS9000 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
OWC OWCT4MS9000 Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Schwarz 2.5/3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106236996
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCT4MS9000
EAN/GTIN:
     810586037952
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
197 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
920 g
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Externes Netzteil
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
20 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
9 A
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5/3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
NVMe
Ja
Hot-Swap
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
Gesetz über Handelsabkommen (TAA)
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, iPadOS 13, iPadOS 14, iPadOS 17.1.1, iPadOS 17.4, iPadOS 17.5
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,44*
€ 274,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,07*
€ 273,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,16*
€ 272,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,65*
€ 272,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,41*
€ 268,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.