| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-106344445 Herst.-Nr.: 00152 EAN/GTIN: 4005556001521 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Giraffe oder Außerirdischer? Mit den Stickern können Kinder ihren ganz individuellen Stift gestalten. Die Stifthüllen aus Soft-Grip-Material passen ausschließlich auf den tiptoi-Stift der 4. Generation.
Weitere Produktinformationen Giraffe oder Außerirdischer? Mit den beiden Hörnchen erinnert die gelbe Hülle an eine Giraffe. Sie kann aber auch ganz leicht als lustiger Alien gestaltet werden. Dank der enthaltenen Sticker sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Einfach aufkleben und schon haben die Kinder ihren ganz individuellen Stift – originell und unverwechselbar. Die Stifthüllen aus Soft-grip-Material passen ausschließlich auf den tiptoi-Stift der 4. Generation.
Tippen, spielen, lernen! tiptoi macht Bücher und Spiele lebendig. Tippen die Kinder mit dem Stift auf Bilder und Texte, erklingen Geräusche, Sprache und Musik. So macht Lernen richtig Spaß! Das tiptoi-Sortiment umfasst Bücher und Spiele mit den wichtigsten Lern- und Wissensthemen für Kinder ab 2 Jahren.
tiptoi-Stift nicht enthalten. Muss separat erworben werden. Nur mit tiptoi Stiften der 4. Generation verwendbar. Weitere Informationen: Technische Details | Etui-Typ | Hartschalenetui für Stifte | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Gelb | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 120 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 40 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 180 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |