Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VI 1500RT LCD 1,5 kVA 1350 W 8 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VI 1500RT LCD 1,5 kVA 1350 W 8 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 1500RT LCD 1,5 kVA 1350 W 8 AC-Ausgänge
PowerWalker VI 1500RT LCD 1,5 kVA 1350 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-10666144
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120023
EAN/GTIN:
     4260074974140
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die PowerWalker VI (Voltage Independent / Spannungsunabhängig) Serie sorgt für eine stabile und beständige Stromversorgung. Dank integrierter AVR Funktion (Beschreibung siehe Produktgruppe AVR) werden alle angeschlossenen Geräte schon im Netzbetrieb geschützt. Die AVR Funktion ermöglicht es Stromschwankungen innerhalb bestimmter Grenzen auszugleichen ohne auf die Batterien der USV zurückgreifen zu müssen. Damit wird eine längere Lebensdauer der Batterien erreicht. Im Fall größerer Stromschwankungen und im Fall eines Totalausfalls des Stromnetzes schaltet die USV in den Batterie Modus. Dann werden die angeschlossenen Geräte durch den von der USV aus den Batterien generierten Wechselstrom versorgt und optimal geschützt. Alle Geräte der PowerWalker VI Serie sind mit USB-Anschluss und zum großen Teil auch mit serieller (RS-232) Schnittstelle versehen. Dies ermöglicht die Verbindung mit fast jedem PC-System zur Überwachung und Steuerung sowohl der angeschlossenen als auch weiterer USV im eigenen Netzwerk. Hierzu wird eine Überwachungssoftware mitgeliefert. Optional erhältliche Steckkarten (SNMP, AS/400) erweitern diese Anschlussmöglichkeiten. - 1500VA USV, reine Sinuswelle - 6x IEC Ausgänge , Potentialfreie Kontakte - 2-in-1 Rack Einbau / Tower Design - USB & RS-232 Anschlus zur Überwachung, RJ11/RJ45 Überspannungsschutz - Optional Rack-Installations-Kit, MBS, ATS
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
545 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
17800 g
Paketgewicht
21000 g
Akku/Batterie
Anzahl Batteriezellen
3
Akkuladezeit
4 h
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85078000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Design
Formfaktor
Kompakt
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Ausgangskapazität
1.5 kVA
Ausgangsleistung
1350 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
154 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
288 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Anstieg der Energiemenge
430 J
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Geräuschpegel
45 dB
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überlastschutz, Kurzschluß
Akustische Signale
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
IEC 309 516C6
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
2
RS-232 port
1
Modem (RJ-11) Port
2
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
12V / 9Ah
Weitere Suchbegriffe: ups
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,82*
€ 372,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,45*
€ 361,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,43*
€ 356,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,88*
€ 331,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.