Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VFI 1500RT LCD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 1350 W 8 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VFI 1500RT LCD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 1350 W 8 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 1500RT LCD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 1350 W 8 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 1500RT LCD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 1350 W 8 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 1500RT LCD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 1350 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-10666149
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120121
EAN/GTIN:
     4260074974409
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die PowerWalker VFI (Voltage and Frequency Independent / Spannungs und Frequenzunabhängig) Serie bietet aufgrund der On-Line (Doppelwandler) Technologie immer eine saubere störungsfreie Stromversorgung.

Bei der Doppelwandler-Technologie wird im ersten Schritt der ankommende Wechselstrom in Gleichstrom umgewandelt und zwischengespeichert. Im zweiten Schritt wird der gespeicherte Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt und und für die Verbraucher zur Verfügung gestellt.
Hierdurch wird eine komplette Trennung zwischen dem Netz des Stromversorgers mit allen möglichen Stromschwankungen und dem durch die USV generierten stabilen und sauberen verbraucherseitigen Stromnetz erreicht.

Ein weiterer Vorteil dieser Technologie ist, dass im Falle eines Stromausfalls keine Schaltzeiten auftreten die bei kritischen Verbrauchern zu Ausfällen oder Beschädigungen führen können.
Optional erhältliche Steckkarten (SNMP, AS/400) erweitern diese Anschlussmöglichkeiten.

- 1500VA Online USV mit hohem Power Faktor 0.9
- 8x IEC Ausgänge, EPO, Potentialfreie Kontakte (in/out)
- 2-in-1 Rack Einbau / Tower Design, LCD Display
- USB & RS-232 Anschluss zur Überwachung
- Optional SNMP Karte, Rack-Installations-Kit, Batterie Pack, MBS, ATS, Modbus Karte, AS/400 Karte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86.5 mm
Tiefe
438 mm
Höhe
436 mm
Gewicht
19700 g
Paketgewicht
22700 g
Akku/Batterie
Anzahl Batteriezellen
3
Akkuladezeit
3 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Rackmount
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Merkmale
Ausgangskapazität
1.5 kVA
Ausgangsleistung
1350 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
120 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
276 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Leistungsfaktor
0,99
Crest-Faktor
3:1
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
2 %
Geräuschpegel
45 dB
Akustische Signale
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
IEC 309 516C6
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
12V / 7.2Ah
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
535 x 535 x 215 mm
Weitere Suchbegriffe: power walker online ups, ups, ups usb
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,10*
€ 435,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,51*
€ 434,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,63*
€ 422,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,04*
€ 414,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,84*
€ 388,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.