Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VFI 3000RT LCD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VFI 3000RT LCD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 3000RT LCD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 3000RT LCD Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-10666151
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120123
EAN/GTIN:
     4260074974423
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die PowerWalker VFI (Voltage and Frequency Independent / Spannungs und Frequenzunabhängig) Serie bietet aufgrund der On-Line (Doppelwandler) Technologie immer eine saubere störungsfreie Stromversorgung.

Bei der Doppelwandler-Technologie wird im ersten Schritt der ankommende Wechselstrom in Gleichstrom umgewandelt und zwischengespeichert. Im zweiten Schritt wird der gespeicherte Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt und und für die Verbraucher zur Verfügung gestellt.
Hierdurch wird eine komplette Trennung zwischen dem Netz des Stromversorgers mit allen möglichen Stromschwankungen und dem durch die USV generierten stabilen und sauberen verbraucherseitigen Stromnetz erreicht.

Ein weiterer Vorteil dieser Technologie ist, dass im Falle eines Stromausfalls keine Schaltzeiten auftreten die bei kritischen Verbrauchern zu Ausfällen oder Beschädigungen führen können.

Optional erhältliche Steckkarten (SNMP, AS/400) erweitern diese Anschlussmöglichkeiten.

- 3000VA Online USV mit hohem Power Faktor 0.9
- 9x IEC Ausgänge, EPO, Potentialfreie Kontakte (in/out)
- 2-in-1 Rack Einbau / Tower Design, LCD Display
- USB & RS-232 Anschluss zur Überwachung
- Optional SNMP Karte, Rack-Installations-Kit, Batterie Pack, MBS, ATS, Modbus Karte, AS/400 Karte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
608 mm
Tiefe
438 mm
Höhe
86.5 mm
Gewicht
28600 g
Verpackungsbreite
590 mm
Verpackungstiefe
790 mm
Verpackungshöhe
236 mm
Paketgewicht
31200 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
3 min
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
3 kVA
Ausgangsleistung
2700 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
120 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
276 V
Eingangsfrequenz
45/66 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
208 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Eingangs-Leistungsfaktor
0,99
Crest-Faktor
3:1
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
2 %
Geräuschpegel
45 dB
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Akustische Signale
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
WinPower
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
9 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Weitere Suchbegriffe: ups
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 588,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,41*
€ 778,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,76*
€ 766,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,49*
€ 763,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,09*
€ 746,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,30*
€ 700,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.