| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-10666430 Herst.-Nr.: 4213600 EAN/GTIN: 4018474213600 |
| |
|
| | |
| Drum-Kit für Brother Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Druckfarben | Schwarz | | Kompatibilität | Brother DCP-7010, 7010L, 7020, 7025, Fax-2820, 2820ML, 2825, 2825ML, 2920, 2920ML, HL-2020, 2030, 2032, 2032DN, 2035, 2037, 2040, 2040N, 2070N, MFC-7220, 7220N, 7225N, 7240, 7290, 7420, 7420N, 7820, 7820N Xerox Docuprint 203A, 204A | | Schwarztoner Seitenleistung | 12000 Seiten | | Produktfarbe | Schwarz, Blau, Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Brother, Entwicklereinheit Brother, Fotoeinheit Brother, Fotoleiter Brother, Photoleiter Brother, Trommeleinheit Brother, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, bildtrommel, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |