Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr Silver 40 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr Silver 40 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Silber
Dörr Silver 40 Ausrüstungstasche/-koffer Aktentasche/klassischer Koffer Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-10666453
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     485040
EAN/GTIN:
     4000461016554
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Camcordertasche
Sehr solide verarbeitete Alu- Koffer mit einem stabilisierenden Alu - Rahmenprofil. Die silberne, gerillte Außenschicht verleiht den Koffern auch ein hohes Maß an Stabilität und Abriebfestigkeit. Koffer samt wertvollem Inhalt werden sicher vor Schlag und Stoß geschützt und sauber gehalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Aktentasche/klassischer Koffer
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
3000 g
Innenmaße (B x T x H)
330 x 440 x 140 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.