Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spigen Liquid Air Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spigen Liquid Air Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Spigen Liquid Air Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Spigen Liquid Air Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Spigen Liquid Air Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Spigen Liquid Air Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Spigen Liquid Air Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Spigen Liquid Air Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Spigen Liquid Air Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Spigen Liquid Air Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Spigen Liquid Air Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Spigen Liquid Air Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Spigen Liquid Air Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Spigen Liquid Air Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Spigen Liquid Air Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106756851
Hersteller:
     Spigen
Herst.-Nr.:
     ACS05614
EAN/GTIN:
     8809896740210
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
59.53 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.8 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S23 Ultra
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Tropfsicher, Staubresistent, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
81.8 mm
Tiefe
11.9 mm
Höhe
166.9 mm
Gewicht
36.85 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.