Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnel HL-E10 Lithium-Ion (Li-Ion) 1080 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hahnel HL-E10 Lithium-Ion (Li-Ion) 1080 mAh
Hahnel HL-E10 Lithium-Ion (Li-Ion) 1080 mAh
Hahnel HL-E10 Lithium-Ion (Li-Ion) 1080 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-10678818
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     1000 177.7
EAN/GTIN:
     5099113701770
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1080 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
Canon
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
8 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.