Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 360° Starter Set mit X-Pro Full Cover Glas mit UltraSonix, Montagerahmen und Clear Hülle für Samsung Galaxy S23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 360° Starter Set mit X-Pro Full Cover Glas mit UltraSonix, Montagerahmen und Clear Hülle für Samsung Galaxy S23
4smarts 360° Starter Set mit X-Pro Full Cover Glas mit UltraSonix, Montagerahmen und Clear Hülle für Samsung Galaxy S23
4smarts 360° Starter Set mit X-Pro Full Cover Glas mit UltraSonix, Montagerahmen und Clear Hülle für Samsung Galaxy S23
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106805720
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540277
EAN/GTIN:
     4252011904488
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Dieses Set bietet deinem Smartphone den idealen Rundumschutz. Ein hochwertiges crystal clear Schutzglas bewahrt Dein Smartphone zuverlässig vor Kratzern und schützt es vor gefährlichen Krafteinwirkungen aufs Display. Das Clear Case bewahrt Dein Smartphone rundrum vor unschönen und ärgerlichen Beschädigungen bei alltäglichen Stürzen des Telefons. Eine hydro- und oleophobe Beschichtung ermöglichen die schnelle und einfache Reinigung des Schutzglases. Ein Montagerahmen hilft Dir das Schutzglas präzise und blasenfrei auf Deinem Smartphone aufzubringen. Verpackung:Retail Packing mit Euroloch Farbe:transparent Material:Gehärtetes Glas Kantenschutz:Case friendly Spezialfunktion der Glasoberfläche:Anti-GlareCrystal ClearFingerabdruckserkennung Gerätehersteller:Samsung Kompatibilität:Galaxy S23 Ökologie der Verpackung:plastikfrei Serie:360° Protection Set Premium UltraSonix Produkt Typ:2.5D Full Cover Taschen-Typ:Backcover Displayschutz Härtegrad:10H Garantiezeit in Monaten:24 Versandgewicht:0,09 kg Artikelgewicht:0,04 kg Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ):21,00 × 9,50 × 2,00 cm Lieferumfang:1x 2.5D Full Cover X-Pro Schutzglas mit Montagerahmen, 1x transparente TPU Schutzhülle, 1x Montageanleitung, 1x Accesoire Set (Feuchtreinigungstuch, Mikrofasertuch, Staubentferner)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
90 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Einfache Anwendung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Merkmale
Schutzart
Rückseiten-/Bildschirmschutz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S23
Maximale Bildschirmgröße
6.1 Zoll
Schutzfunktion
Kratzresistent
Härte
10H
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.