Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 24743100 Regal Schweberegal Wandverteiler Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 24743100 Regal Schweberegal Wandverteiler Bambus
WENKO 24743100 Regal Schweberegal Wandverteiler Bambus
WENKO 24743100 Regal Schweberegal Wandverteiler Bambus
WENKO 24743100 Regal Schweberegal Wandverteiler Bambus
WENKO 24743100 Regal Schweberegal Wandverteiler Bambus
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106806384
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24743100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badregal
Hängeregal
Wand-Regal
Wandregal
Nachhaltige Badezimmereinrichtung: Bambus punktet mit hohen Erträgen und niedriger Umweltbelastung. Das in Holz-Optik gehaltene Bad-Zubehör macht viel her und stellt eine echte Alternative zu Plastik, Holz und Co. dar.
Vielseitiges Bad-Accessoire: Die Wandablage aus Bambus lässt sich sowohl im Badezimmer als auch auf der Gäste-Toilette flexibel an der Wand platzieren. So haben Sie und Ihre Gäste das Handtuch komfortabel griffbereit. Auch in schmale Nischen fügt sich das hochwertige Accessoire praktisch ein.
Kombinationsmöglichkeiten: Jedes Element der Bad-Serie von WENKO lässt sich hervorragend miteinander kombinieren. Der dazugehörige Seifenspender aus Bambus und der entsprechende Zahnbürstenhalter ebenso wie eine WC-Garnitur Bambusa sind für die nachhaltige Badgestaltung daher unerlässlich! Die Themenwelt Bambusa umfasst zudem Handtuchhalterungen und weitere Badablagen, Toilettenpapier-Ersatzrollenhalter, ein Badewannentablett sowie einen Badkorb.
Natürliches Design: Das Bambus Badregal ist ein echter Hingucker und fügt sich exzellent in Ihr Bad-Interior ein. Die naturalistische Optik verleiht Ihrem Bad unverzüglich ein warmes und natürliches Ambiente! Auch als Bilderleiste in anderen Räumen eignet sich das Produkt hervorragend.
Lieferumfang: Bad Wandablage Bambusa aus hochwertigem Bambus, (B x H x T): 40 x 9 x 5 cm, zur Wandmontage, inklusive Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Typ
Schweberegal
Befestigungstyp
Wandverteiler
Material
Bambus
Produktfarbe
Bambus
Empfohlene Platzierung
Universal
Anzahl
1
Anzahl der Regale
1 Regale
Form
Rechteck
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 26 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.