Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 62225800 Regal Schweberegal Wandverteiler MDF-Platten, Polyester Grau, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 62225800 Regal Schweberegal Wandverteiler MDF-Platten, Polyester Grau, Holz
WENKO 62225800 Regal Schweberegal Wandverteiler MDF-Platten, Polyester Grau, Holz
WENKO 62225800 Regal Schweberegal Wandverteiler MDF-Platten, Polyester Grau, Holz
WENKO 62225800 Regal Schweberegal Wandverteiler MDF-Platten, Polyester Grau, Holz
WENKO 62225800 Regal Schweberegal Wandverteiler MDF-Platten, Polyester Grau, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106806444
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     62225800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badregal
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Ein Must-Have für jeden Haushalt: Das attraktive Wandregal Bahari (B x H x T) : 60 x 10 x 15 macht in jedem Raum eine gute Figur. Gönnen Sie sich eine stilvolle & strukturierte Aufbewahrung für Ihr Zuhause
Moderne Optik: Das angesagte Grau der Wandplatte kombiniert mit dem Naturton des Bambus ist ein echter Hingucker im gesamten Haushalt.
Ein Allround-Talent: Das schöne Wandregal kann in jedem Flur, Schlafzimmer, Wohnzimmer und Küche zum Einsatz kommen
Großzügiger Stauraum: Auf der Ablagefläche finden Dekoration, Accessoires, Bücher und vieles mehr einen dekorativen Platz
Hochwertige & umweltfreundliche Qualität: Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Regal haben, ist das Möbelstück aus schnell nachwachsendem Bambus, pflegeleichtem Polyester (100%) und MDF gefertigt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Typ
Schweberegal
Befestigungstyp
Wandverteiler
Material
MDF-Platten, Polyester
Produktfarbe
Grau, Holz
Empfohlene Platzierung
Universal
Anzahl
1
Anzahl der Regale
1 Regale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 13 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.