Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 69756800 Regal Regalboden Wandverteiler Metall Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 69756800 Regal Regalboden Wandverteiler Metall Schwarz
WENKO 69756800 Regal Regalboden Wandverteiler Metall Schwarz
WENKO 69756800 Regal Regalboden Wandverteiler Metall Schwarz
WENKO 69756800 Regal Regalboden Wandverteiler Metall Schwarz
WENKO 69756800 Regal Regalboden Wandverteiler Metall Schwarz
WENKO 69756800 Regal Regalboden Wandverteiler Metall Schwarz
WENKO 69756800 Regal Regalboden Wandverteiler Metall Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106806446
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69756800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeregal
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
Aufbewahrung mit Stil - das Türregal mit seinen vielen Verstaumöglichkeiten bewahrt Ihre Küchenutensilien auf elegante Weise sicher und griffbereit auf! Das Türregal ist ein wahres Raumwunder. Es passt ideal an Türen in der Küche, im Bad oder in der Vorratskammer. In den vier breiten Ablagekörben wird zusätzlicher Platz für Badaccessoires, Spülutensilien, Konserven, Gewürze oder Haushaltsbehälter geschaffen. Für die Montage kann das Regal einfach an der Tür (geeignet für Türfalz-Stärken von 2-4 cm) eingehängt werden, die sich weiterhin problemlos schließen lässt. Die Verschraubung an der Wand oder Tür ist ebenfalls möglich. Das obere Hakenendstück wird einfach an der Sollbruchstelle abgeknickt und in den vorgebohrten Löchern verschraubt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
1090 mm
Merkmale
Typ
Regalboden
Befestigungstyp
Wandverteiler
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Anzahl der Regale
4 Regale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 36 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 78 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 120 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.