Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 24840100 Regal Schweberegal Wandverteiler Walnuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 24840100 Regal Schweberegal Wandverteiler Walnuss
WENKO 24840100 Regal Schweberegal Wandverteiler Walnuss
WENKO 24840100 Regal Schweberegal Wandverteiler Walnuss
WENKO 24840100 Regal Schweberegal Wandverteiler Walnuss
WENKO 24840100 Regal Schweberegal Wandverteiler Walnuss
WENKO 24840100 Regal Schweberegal Wandverteiler Walnuss
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106806515
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24840100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badregal
Hängeregal
Wand-Regal
Wandregal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
500 mm
Merkmale
Typ
Schweberegal
Befestigungstyp
Wandverteiler
Material
Walnuss
Produktfarbe
Walnuss
Empfohlene Platzierung
Universal
Anzahl
1
Anzahl der Regale
1 Regale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 13 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.