Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 50718800 Regal Schweberegal Bambus, MDF-Platten Bambus, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 50718800 Regal Schweberegal Bambus, MDF-Platten Bambus, Weiß
WENKO 50718800 Regal Schweberegal Bambus, MDF-Platten Bambus, Weiß
WENKO 50718800 Regal Schweberegal Bambus, MDF-Platten Bambus, Weiß
WENKO 50718800 Regal Schweberegal Bambus, MDF-Platten Bambus, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106806533
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50718800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badregal
Hängeregal
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Die charmante Wohn-Serie Finja im trendigen Scandi-Style bringt die nordische Wohnkultur mit schlichter Formalität, Minimalismus und Funktionalität in jeden Haushalt. WENKO hat sehr viel Wert auf eine hohe Qualität gelegt - genau deswegen ist die Finja-Möbel Serie auch besonders haltbar und robust aber zeitgleich mit den typischen simplen, aber harmonischen Formen gestaltet. Alle Einrichtungsgegenstände sind aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bieten alle Möbelstücke der Finja-Serie klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt absolut im Trend. Die MDF-Platten sind im schlichten Weiß gehalten. Das originelle Wandregal Finja ist vielseitig in Ihrem zu Hause einsetzbar und bietet mit seinen zwei Ablagen viel Platz für Bücher, Küchenutensilien, Accessoires und Dekoration. Egal, wo Sie das charmante Wohnregal platzieren, ob im Flur, Schlafzimmer, in der Küche oder im Wohnzimmer – das praktische Allzweckregal macht immer eine gute Figur und ist vielseitig einsetzbar. Mit dem Wandregal haben Sie einen echten Blickfang im gesamten Haushalt. Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit den vielen passenden Sitzbänken, Schränken, Beistelltischen & Co. der Möbel-Serie Finja. So wird Ihr zu Hause zu einem durchgestylten Wohlfühl-Ort.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
625 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
350 mm
Merkmale
Typ
Schweberegal
Material
Bambus, MDF-Platten
Produktfarbe
Bambus, Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Anzahl der Regale
2 Regale
Form
Rechteck
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 13 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.