Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 50764800 Regal Schweberegal Wandverteiler Metall, Holz Schwarz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 50764800 Regal Schweberegal Wandverteiler Metall, Holz Schwarz, Holz
WENKO 50764800 Regal Schweberegal Wandverteiler Metall, Holz Schwarz, Holz
WENKO 50764800 Regal Schweberegal Wandverteiler Metall, Holz Schwarz, Holz
WENKO 50764800 Regal Schweberegal Wandverteiler Metall, Holz Schwarz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106806552
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50764800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeregal
Wand-Regal
Wandregal
Wandgehäuse
Geometrie kommt an! Die Möbelserie Geo von WENKO sorgt für mehr Lebendigkeit in Ihrem Zuhause. Das puristisch, lineare Design, in Verbindung mit dunklem Metall und echtem Kiefernholz setzt Akzente, die zum absoluten Hingucker werden. Das 2er Set Wandregal Geo kombiniert in höchstem Maße praktische Funktion mit elegantem Design. Das komfortable Regal bietet auf raffinierte Weise das perfekte Gleichgewicht zwischen Praktikabilität und Ästhetik. Die Ordnungshelfer können je nach Platz der zur Verfügung steht nebeneinander, versetzt oder übereinander schnell und einfach mit Schrauben an der Wand befestigt werden. Die großzügige und offene Ablage stellt zum Beispiel Fläche für Dekoration, kleine Pflanzen und Alltagsgegenstände bereit. Klare Strukturen verleihen Ihren vier Wänden Ordnung und erfreuen sich sowohl in minimalistischen Einrichtungen als auch im Scandi Style immer größerer Beliebtheit. Kein Wunder, klare Linien, abstrakte Muster und starke Kontraste heben sich voneinander ab und dienen als echter Blickfang. Eine gewisse Balance erhalten geometrische Muster durch natürliche Materialien und helle Farben. Auch hierfür hat WENKO die passenden Accessoires im Sortiment. Grafische Muster und geometrische Formen liegen absolut im Trend. Verpassen auch Sie Ihrem Zuhause mit den formschönen Möbeln der Serie Geo von WENKO ein Sofort-Update der Extraklasse.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
250 mm
Merkmale
Typ
Schweberegal
Befestigungstyp
Wandverteiler
Material
Metall, Holz
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Empfohlene Platzierung
Universal
Anzahl der Regale
2 Regale
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, wandregal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 13 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.