Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 50767800 Regal Regalboden Freistehend Holz Schwarz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 50767800 Regal Regalboden Freistehend Holz Schwarz, Holz
WENKO 50767800 Regal Regalboden Freistehend Holz Schwarz, Holz
WENKO 50767800 Regal Regalboden Freistehend Holz Schwarz, Holz
WENKO 50767800 Regal Regalboden Freistehend Holz Schwarz, Holz
WENKO 50767800 Regal Regalboden Freistehend Holz Schwarz, Holz
WENKO 50767800 Regal Regalboden Freistehend Holz Schwarz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106806608
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50767800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
regal boden
Geometrie kommt an! Die Möbelserie Geo von WENKO sorgt für mehr Lebendigkeit in Ihrem Zuhause. Das puristisch, lineare Design, in Verbindung mit dunklem Metall und echtem Kiefernholz setzt Akzente, die zum absoluten Hingucker werden. Das Konsolenregal Geo kombiniert in höchstem Maße praktische Funktion mit elegantem Design. Das komfortable Regal bietet auf raffinierte Weise das perfekte Gleichgewicht zwischen Praktikabilität und Ästhetik. Der Ordnungshelfer mit 1m Länge kann stilvoll an der Wand platziert werden. Das großzügige Regal mit Metallrahmen stellt auf drei Regalbrettern aus Holz offene Fläche für Dekoration, kleine Pflanzen und Alltagsgegenstände bereit. Klare Strukturen verleihen Ihren vier Wänden Ordnung und erfreuen sich sowohl in minimalistischen Einrichtungen als auch im Scandi Style immer größerer Beliebtheit. Kein Wunder, klare Linien, abstrakte Muster und starke Kontraste heben sich voneinander ab und dienen als echter Blickfang. Eine gewisse Balance erhalten geometrische Muster durch natürliche Materialien und helle Farben. Auch hierfür hat WENKO die passenden Accessoires im Sortiment. Grafische Muster und geometrische Formen liegen absolut im Trend. Verpassen auch Sie Ihrem Zuhause mit den formschönen Möbeln der Serie Geo von WENKO ein Sofort-Update der Extraklasse.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
800 mm
Merkmale
Typ
Regalboden
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Holz
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Empfohlene Platzierung
Universal
Anzahl
1
Anzahl der Regale
3 Regale
Stil
Modern
Form
Rechteck
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 13 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.