Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 50638100 Regal Regalboden Wandverteiler Metall Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 50638100 Regal Regalboden Wandverteiler Metall Schwarz
WENKO 50638100 Regal Regalboden Wandverteiler Metall Schwarz
WENKO 50638100 Regal Regalboden Wandverteiler Metall Schwarz
WENKO 50638100 Regal Regalboden Wandverteiler Metall Schwarz
WENKO 50638100 Regal Regalboden Wandverteiler Metall Schwarz
WENKO 50638100 Regal Regalboden Wandverteiler Metall Schwarz
WENKO 50638100 Regal Regalboden Wandverteiler Metall Schwarz
WENKO 50638100 Regal Regalboden Wandverteiler Metall Schwarz
WENKO 50638100 Regal Regalboden Wandverteiler Metall Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106806617
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50638100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regal-Boden
Regalboden
Regalböden
Wandgehäuse
Gestalten Sie Ihren begehbaren Kleiderschrank ganz nach Ihren Wünschen mit dem Teleskop-System Herkules von WENKO in Schwarz. Die Elemente des verstellbaren Systems passen sich unterschiedlichsten Räumen individuell an. Das praktische Aufbewahrungssystem Herkules ist ein wahrer Alleskönner, den Sie nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen können. Ob als Garderobe im Flur, Schrank im Schlafzimmer oder begehbarer Kleiderschrank – das Teleskop-System bietet eine Menge Platz und Stauraum für Kleidung, Schuhe und Accessoires. Wer seine Kleidung nicht nur hängend, sondern auch liegend aufbewahren möchte, kann das Aufbewahrungssystem mit dem praktischen Regalboden Herkules erweitern. Der geräumige Boden aus stabilem Stahl besteht aus mehreren Querstangen, auf denen Kleidung bequem gelagert oder Boxen und Kisten dekorativ platziert werden können. Auch Handtaschen finden hier einen idealen Platz, um geordnet aufbewahrt zu werden. Belastbar ist der Regalboden mit max. 15 kg. Der ausziehbare Regalboden Herkules passt sich dem Teleskop-System flexibel an. Zusammengeschoben misst der Boden in trendigem Schwarz (B x H x T): 73 x 4 x 42,5 cm. Er lässt sich bis zu 120 cm (inklusive Halterungen) ausziehen, sodass sich das Herkules-System ganz nach Ihren Wünschen gestalten lässt. Die Befestigung des Regalbodens gelingt im Handumdrehen mittels Halterungen aus Kunststoff und ganz ohne Werkzeug. Erfüllen Sie sich den Traum vom begehbaren Schrank mit dem Teleskop-System Herkules von WENKO und wählen Sie das für sich passende Zubehör. Sie bevorzugen einen helleren Einrichtungsstil? Das Teleskop-System Herkules gibt es auch in Weiß mit hellgrauen Halterungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Typ
Regalboden
Befestigungstyp
Wandverteiler
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Anzahl
1
Anzahl der Regale
1 Regale
Einstellbare Regale
Ja
Stil
Modern
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, wandgehäuse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 52 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 80 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.