Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 50760800 Regal Regalboden Freistehend MDF-Platten Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 50760800 Regal Regalboden Freistehend MDF-Platten Holz
WENKO 50760800 Regal Regalboden Freistehend MDF-Platten Holz
WENKO 50760800 Regal Regalboden Freistehend MDF-Platten Holz
WENKO 50760800 Regal Regalboden Freistehend MDF-Platten Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106806650
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50760800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badregal
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Natur tut gut – die Möbel-Serie Edda in heller Eichenoptik ist besonders zeitlos und vielfältig kombinierbar. Das natürliche Flair eignet sich hervorragend, um alle Wohnbereiche aufzuwerten. Das attraktive Wohnregal Edda bietet mit seinen vier Regalböden viel Platz für Handtücher, Bücher, Küchenutensilien, Accessoires und Dekoration. Egal, wo Sie das charmante Haushalts- und Badregal platzieren ob im Bad, Schlafzimmer, Flur, in der Diele und Küche oder im Wohnzimmer – das praktische Standregal macht immer eine gute Figur und ist vielseitig einsetzbar. Mit dem Haushaltsregal ist aus stabilem MDF haben Sie einen echten Allrounder und Blickfang für den Eingangsbereich und das ganze Haus. Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit der passenden Sitzbank und dem Wandspiegel der raffinierten Möbelserie Edda. So wird Ihr zu Hause zu einem durchgestylten Wohlfühl-Ort.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
830 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
1500 mm
Merkmale
Typ
Regalboden
Befestigungstyp
Freistehend
Material
MDF-Platten
Produktfarbe
Holz
Empfohlene Platzierung
Universal
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Anzahl
1
Anzahl der Regale
4 Regale
Stil
Modern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 13 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.