| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-106991555 Herst.-Nr.: ACS04696 EAN/GTIN: 8809811862492 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 53 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.3 " | ![](/p.gif) | Etui-Typ | Cover | ![](/p.gif) | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Google | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Pixel 7 | ![](/p.gif) | Muster | Geometrisches Muster | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Tropfsicher | ![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja | ![](/p.gif) | Einfache Anwendung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 76 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 11 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 159 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 31 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |