| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-107044850 Herst.-Nr.: MPVN3RX/A EAN/GTIN: 194253409496 |
| |
|
| | |
| Entdecke das iPhone 14 und das neue, supergroße iPhone 14 Plus. Fantastische Batterielaufzeit für den ganzen Tag. Ein Sicherheitsfeature, das entwickelt wurde, um Leben zu retten. Und noch beeindruckendere Aufnahmen bei wenig Licht. Weitere Informationen: Prozessor | Prozessorfamilie | Apple | | Prozessor | A15 | | Anzahl Prozessorkerne | 6 | | Co-Prozessor | Ja | | Co-Prozessor Modell | Neural Engine | | Anzahl Co-Prozessorkerne | 16 | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 6.1 " | | Display-Auflösung | 2532 x 1170 Pixel | | Bildschirmform | Flach | | Panel-Typ | OLED | | Display Glasart | Ceramic Shield | | Kontrastverhältnis | 2000000:1 | | Helligkeit | 800 cd/m² | | Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1200 cd/m² | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Art des Touchscreens | Kapazitiv | | Pixeldichte | 460 ppi | | Fettabweisende Beschichtung | Ja | | Markenspezifische Technologien | Haptic Touch, True Tone, Breite Farbe (P3) | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | | Abgerundete Displayecken | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | Leistungen | Videoanruf | Ja | | Schnellladung | Ja | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Grafikadapter-Kerne | 5 | | Notruf SOS (Satellit) | Ja | | Sturzerkennung | Ja | | Gesichtserkennung | Ja | | Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Back Tap, Verdeckte Untertitel, Lupe, Real-time text (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom | | Freisprecheinrichtung | Ja | | Sprachwahl | Ja | | Sprachbefehl | Ja | | Geeignet für Hörgeräte | Ja | | Vibrationsalarm | Ja | Kamera | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 2,4 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1,5 | | Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 120 ° | | Objektivelemente der Rückfahrkamera | 5-Element-Objektiv | | Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera | 7-Element-Objektiv | | Objektivabdeckungsmaterial | Saphirglas | | Optischer Zoom | 2 x | | Optisches Herauszoomen | 2 x | | Digitaler Zoom | 5 x | | Frontkamera Blendenzahl | 1,9 | | Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Maximale Framerate | 240 fps | | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | | Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p | | Autofokus | Ja | | Gesichtserkennung | Ja | | Zeitraffer-Modus | Ja | | Video-Stabilisator | Ja | | Bildstabilisator | Ja | | Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | | Geolokalisation | Ja | | Multi-Shot | Ja | | Selbstauslöser | Ja | | Nachtmodus | Ja | | Panorama | Ja | | Hochformat | Ja | | Unterstützte Kamera-Bildformate | HEIF, JPEG | | Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC | | Audio-Zoom | Ja | Software | Plattform | iOS | | Installiertes Betriebssystem | iOS 16 | | App-Verteilungsplattform | Apple App Store | | Virtueller Assistent | Apple Siri | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Mitgelieferte Software | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support | Speichermedium | Interne Speicherkapazität | 128 GB | | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB Type-C to Lightning | Design | Formfaktor | Balken | | Produktfarbe | Blau | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | | Schutzfunktion | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest | | Wasserdicht bis | 6 m | | Gehäusematerial | Aluminium, Glas | Anschlüsse und Schnittstellen | Kopfhörer-Anschluss | Lightning | | Lightning-Anschluss | Ja | Sonstige Funktionen | Enthält nicht | Arsen, Beryllium, Quecksilber, PVC/BFR | Sensoren | Annäherungssensor | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | | Gyroskop | Ja | | Orientierungssensor | Ja | | Barometer | Ja | Netzwerk | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | | 3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | | 4G-Standards | LTE | | 5G-Standard | NR mmWave | | WLAN | Ja | | Bluetooth | Ja | | Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja | | WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth-Version | 5.3 | | Frequenzband | Penta-Band | | unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz | | AirPlay | Ja | | iBeacon | Ja | | MIMO | Ja | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 172 g | | Breite | 71.5 mm | | Tiefe | 7.8 mm | | Höhe | 146.7 mm | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 80 h | | Kontinuierliche Videowiedergabe | 20 h | Zertifikate | Kopf-SAR (EU) | 0.98 W/kg | | Körper-SAR (EU) | 0.98 W/kg | Multimedia | Lautsprecher | Stereo | | Unterstützte Audioformate | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM | | Unterstützte Videoformate | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 | Navigation | Standort-Position | Ja | | GPS | Ja | | GLONASS | Ja | | BeiDou | Ja | | Galileo | Ja | | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | | Elektronischer Kompass | Ja | | WLAN basierte Ortung | Ja | Technische Details | Index der Reparierbarkeit | 7.2 | Abonnement | Abonnement-Typ | Kein Abonnement | Nachrichtenübertragung | SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja | | MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja | | E-Mail | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Apple Smartphone, Apple iPhone, Smartphone Apple, iPhone, apple iphone 14 128gb blau, smartphone, 8gb 128gb smartphone |
| | |
| |