Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ulefone Armor 16 PRO 15,1 cm (5.93") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 9600 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ulefone Armor 16 PRO 15,1 cm (5.93") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 9600 mAh Schwarz
Ulefone Armor 16 PRO 15,1 cm (5.93") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 9600 mAh Schwarz
Ulefone Armor 16 PRO 15,1 cm (5.93") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 9600 mAh Schwarz
Ulefone Armor 16 PRO 15,1 cm (5.93") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 9600 mAh Schwarz
Ulefone Armor 16 PRO 15,1 cm (5.93") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 9600 mAh Schwarz
Ulefone Armor 16 PRO 15,1 cm (5.93") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 9600 mAh Schwarz
Ulefone Armor 16 PRO 15,1 cm (5.93") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 9600 mAh Schwarz
Ulefone Armor 16 PRO 15,1 cm (5.93") Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 9600 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107058965
Hersteller:
     ulefone
Herst.-Nr.:
     ULEAR16PROB
EAN/GTIN:
     6937748734833
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorfamilie
MediaTek
Prozessor
Helio G25
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A53
Anzahl Prozessorkerne
4
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor-Architektur
ARM Cortex-A53
Anzahl Co-Prozessorkerne
4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.93 "
Display-Auflösung
720 x 1440 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
IPS
Panel-Typ
IPS
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Leistungen
Schnellladung
Ja
Grafikkarte
PowerVR GE8320
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
16 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung Rückkamera
3456 x 4608 Pixel
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Pixelgröße Rückfahrkamera
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera
77.7 °
Objektivelemente der Rückfahrkamera
6-Element-Objektiv
Objektivelemente der Frontkamera
4-Element-Objektiv
Frontkamera Blendenzahl
2
Pixelgröße Frontkamera
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera
86.4 °
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi
480p, 720p, 1080p
Zeitraffer-Modus
Ja
Selbstauslöser
Ja
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
AI-Szenenerkennung
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
App-Verteilungsplattform
Google Play
Unterstützte Google-Anwendungen
Gmail, Google Chrome, Google Play, YouTube
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
64 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Displayschutz
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest
Wasserdicht bis
1.5 m
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Schrittzähler
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-FDD
5G-Standard
Nicht unterstützt
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
405 g
Breite
83.35 mm
Tiefe
18.3 mm
Höhe
173.4 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
9600 mAh
Sprechzeit (3G)
52 h
Standby-Zeit (3G)
528 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Zertifikate
Zertifizierung
MIL-STD-810G
Multimedia
FM-Radio
Ja
Lautsprecherleistung
3.5 W
Unterstützte Audioformate
3GP, AMR, FLAC, M4A, Mittel, MKA, MP3, OGG
Unterstützte Videoformate
3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG
Unterstützte Dokumentenformate
HTML, TXT
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,35*
€ 274,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,37*
€ 270,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,78*
€ 252,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,22*
€ 244,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,10*
€ 221,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.