Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerite 51861 Fassadenfarbe 750 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerite 51861 Fassadenfarbe 750 l
Hammerite 51861 Fassadenfarbe 750 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107073238
Hersteller:
     Hammerite
Herst.-Nr.:
     51861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
Zinkfarbe
Wie alle Hammerite Metall-Schutzlacke ist auch der Hammerite Metall-Schutzlack Matt Rostschutz, Grundierung und Lack in einem. Er ist für alle blanken, angerosteten oder mit Altanstrichen versehenen Eisenmetalle und Nichteisenmetalle (nach vorheriger Behandlung) geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Farbe
Produktform
Fertig gemischt
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Beste Verwendung
Metall
Farbpalette
Weiß
Oberflächentyp
Matte Oberfläche
Lackvolumen
750 l
Name der Farbe
weiss
Empfohlene Platzierung
Universal
Oberflächenabdeckung
5 m²/L
Anwendungsmethoden
Pinsel
Opazität
Undurchsichtig
Farbe des Anstrichs
Weiß
Überstreichbar nach (min.)
4 h
Berührungstrockenzeit (min.)
1 h
Berührungstrockenzeit (max.)
2 h
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Kratzfest
Ja
Stoßfest
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Rostschutz
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 25 °C
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
25 °C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.