Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baby Annabell Little Annabell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Baby Annabell Little Annabell
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107088231
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     709870
EAN/GTIN:
     4001167709870
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
620 mm
Höhe des Versandkartons
342 mm
Volumen Hauptkarton
72000 cm³
Gewicht und Abmessungen
Höhe
360 mm
Lern- und Übungsfähigkeiten
Fantasievolles Spielen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
708 g
Verpackungsvolumen
9924.16 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Babypuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen, baby puppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.