Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic PC-MZ 1227 Elektrischer Essenszerkleinerer 1,7 l 500 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic PC-MZ 1227 Elektrischer Essenszerkleinerer 1,7 l 500 W Edelstahl
Clatronic PC-MZ 1227 Elektrischer Essenszerkleinerer 1,7 l 500 W Edelstahl
Clatronic PC-MZ 1227 Elektrischer Essenszerkleinerer 1,7 l 500 W Edelstahl
Clatronic PC-MZ 1227 Elektrischer Essenszerkleinerer 1,7 l 500 W Edelstahl
Clatronic PC-MZ 1227 Elektrischer Essenszerkleinerer 1,7 l 500 W Edelstahl
Clatronic PC-MZ 1227 Elektrischer Essenszerkleinerer 1,7 l 500 W Edelstahl
Clatronic PC-MZ 1227 Elektrischer Essenszerkleinerer 1,7 l 500 W Edelstahl
Clatronic PC-MZ 1227 Elektrischer Essenszerkleinerer 1,7 l 500 W Edelstahl
Clatronic PC-MZ 1227 Elektrischer Essenszerkleinerer 1,7 l 500 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107088715
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     501227
EAN/GTIN:
     4006160012279
Suchbegriffe:
Babynahrungszubereiter
Zerkleinerer
zerkleinerer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
1500 g
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
183 mm
Paketgewicht
1700 g
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Schüsselmaterial
Glas
Material Messer
Edelstahl
Anzahl der Klingen
2
Entfernbare Rollen
Ja
Steuerung
Tasten
Energie
Leistung
500 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Schüsselkapazität
1.7 l
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Eis-Crusher
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.