Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baby Annabell Dress pink 43cm Puppenkleid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baby Annabell Dress pink 43cm Puppenkleid
Baby Annabell Dress pink 43cm Puppenkleid
Baby Annabell Dress pink 43cm Puppenkleid
Baby Annabell Dress pink 43cm Puppenkleid
Baby Annabell Dress pink 43cm Puppenkleid
Baby Annabell Dress pink 43cm Puppenkleid
Baby Annabell Dress pink 43cm Puppenkleid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107088757
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     709603
EAN/GTIN:
     4001167709603
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
343 mm
Höhe des Versandkartons
356 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
324 mm
Verpackungstiefe
13 mm
Verpackungshöhe
324 mm
Paketgewicht
88 g
Verpackungsvolumen
1364.6 cm³
Merkmale
Produkttyp
Puppenkleid
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Pink
Faltbar
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Geeignet für Puppentyp
Babypuppe
Markenkompatibilität
Baby Annabell
Material
Textil
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Fantasievolles Spielen
Ja
Maximale Höhe der Puppe
430 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.