Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baby Annabell Socks Puppensocken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baby Annabell Socks Puppensocken
Baby Annabell Socks Puppensocken
Baby Annabell Socks Puppensocken
Baby Annabell Socks Puppensocken
Baby Annabell Socks Puppensocken
Baby Annabell Socks Puppensocken
Baby Annabell Socks Puppensocken
Baby Annabell Socks Puppensocken
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107088763
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     709627
EAN/GTIN:
     4001167709627
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
174 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
119 mm
Verpackungstiefe
5 mm
Verpackungshöhe
137 mm
Paketgewicht
15 g
Verpackungsvolumen
1364688 cm³
Merkmale
Produkttyp
Puppensocken
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Faltbar
Ja
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Geeignet für Puppentyp
Babypuppe
Markenkompatibilität
Baby Annabell
Material
Textil
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Fantasievolles Spielen
Ja
Maximale Höhe der Puppe
430 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen, baby puppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.