Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinetic Sand Squish N’ Create Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinetic Sand Squish N’ Create Set
Kinetic Sand Squish N’ Create Set
Kinetic Sand Squish N’ Create Set
Kinetic Sand Squish N’ Create Set
Kinetic Sand Squish N’ Create Set
Kinetic Sand Squish N’ Create Set
Kinetic Sand Squish N’ Create Set
Kinetic Sand Squish N’ Create Set
Kinetic Sand Squish N’ Create Set
Kinetic Sand Squish N’ Create Set
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107093639
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6065527
EAN/GTIN:
     778988348109
Mit dem Kinetic Sand Squish N’ Create Set sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Dieses Set bietet alles, was man braucht, um Kinetic Sand mit all seinen besonderen Eigenschaften lebendig werden zu lassen. Kinetic Sand fließt magisch durch die Hände, lässt sich wunderbar mischen, formen, schneiden und kneten. Beim Mischen der drei verschiedenen Farben Blau, Pink und Gelb entstehen die schönsten Regenbogenfarben, die mithilfe der fünf Werkzeuge zu tollen Mustern werden. Mit dem Stanzer können verschiedene Formen aus verschiedenen Sandfarben ausgestochen und dann kreativ im achteckigen Becher gestapelt werden. Dann mit dem Stößel zusammen drücken und aus dem Becher stürzen, um überraschende Muster zu entdecken. Nach dem Formen, ist vor dem Fließen lassen, um einen wahren Farbrausch zu erleben. Durch seine körnige Haptik bietet Kinetic Sand ein faszinierendes taktiles Erlebnis, das nicht nur Kindern Freude bereitet und zusätzlich entspannend wirkt. Da Kinetic Sand nicht austrocknet, kann er immer wieder verwendet werden. Wer Nachschub an Kinetic Sand in neuen frischen Farben oder mit Glitzer sucht, wird bei den 907 g Beuteln (separat erhältlich) fündig. Mehr Sand bedeutet noch mehr kreative Möglichkeiten, bei denen auch Haushaltsgegenstände als Werkzeuge eingesetzt werden können. Mit Kinetic Sand ist Experimentieren ausdrücklich erwünscht. Da Kinetic Sand an sich selbst haftet und nicht an den Händen, ist das Aufräumen nach dem Spielen kein Problem. Kinetic Sand einfach bis zum nächsten Spielen einem verschließbaren Behälter aufbewahren. Kinetic Sand wird in Schweden hergestellt und ist frei von Gluten, Weizen und Kasein und damit auch für Allergiker geeignet.

Inhalt: 382 g Kinetic Sand (je 127 g Blau, Rosa, Gelb), 1 Stößel-Griff, 1 flacher Stößel-Kopf, 1 Stößel-Schneidekopf, 1 achteckiges Förmchen, 1 Formenstanzer, 1 Harke, 1 Anleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kinetischer Sand für Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Blau, Pink, Gelb
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
286 mm
Höhe des Versandkartons
228.1 mm
Volumen Hauptkarton
622000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
204.978 mm
Verpackungstiefe
69.088 mm
Verpackungshöhe
257.048 mm
Paketgewicht
585.134 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.