Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22627 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22627 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16
Amewi 22627 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16
Amewi 22627 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16
Amewi 22627 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16
Amewi 22627 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16
Amewi 22627 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16
Amewi 22627 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16
Amewi 22627 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16
Amewi 22627 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16
Amewi 22627 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16
Amewi 22627 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16
Amewi 22627 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16
Amewi 22627 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16
Amewi 22627 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16
Amewi 22627 ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:16
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107110242
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22627
EAN/GTIN:
     4260768517356
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Im Gelände ordentlich Gas geben und trotzdem nie die Kontrolle verlieren – der Hyper Go Monstertruck im Maßstab 1:16 beschleunigt mit seinem 2845 Brushless-Racing-Motor auf bis zu 45 km/h und sorgt mit Reguliermöglichkeiten für präzises Handling. Dazu zählen zwei einstellbare Höchstgeschwindigkeitsstufen, ein schnelles Lenkservo für agile Richtungswechsel, einstellbare Aluminium-Öldruck-Stoßdämpfer, ein einstellbares Fahrwerk sowie eine einstellbare Wheelie-Bar. Metall-CVD-Antriebswellen, Metall-Kardanwelle und 45A Brushless-Regler inkl. aktivem Lüfter runden die Ausstattung ab.

Die gesamte Elektronik ist vor Spritzwasser geschützt und erlaubt den uneingeschränkten Outdooreinsatz. Die groß dimensionierten High-Grip-Reifen aus weichem Gummi sorgen dabei für vollen Halt auf jedem Untergrund. Zusätzlich ist im Modell mit eine helle schaltbare LED-Beleuchtung eingebaut, um auch in der Dunkelheit großartige Action zu haben.

Die handliche 3-Kanal Fernsteuerung übermittelt alle Funktionen störungssicher und lässt durch 2,4GHz System auch den Betrieb mehrerer Modelle parallel zu. Das Modell ist als RTR-Paket (Ready-to-Run) erhältlich, d.h. alle Komponenten – bis auf haushaltsübliche Batterien für die Fernsteuerung – sind bereits im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Monstertruck
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:16
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Cyan, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Antriebstyp
Allradantrieb
Maximum Geschwindigkeit
45 km/h
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Typ der elektronischen Drehzahlregelung
Bürstenlos
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Lichteffekte
Ja
Anzahl der Motoren
1
Motortyp
Bürstenlos
Integrierter Servo
Ja
Anzahl an Servos
1
Schwierigkeitsgrad
Anfänger
Frequenzband
2.4 GHz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Transmittertyp
Funkfrequenzmodul (RF)
Anzahl Kanäle
3 Kanäle
Integrierte Steuerung
Ja
Lagertyp
Kugellager
Aufhängung
Ja
Bewegliche Teile
Ja
Vormontiert
Ja
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1050 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Anzahl der Batterien (Sender)
2
Ladezeit
1 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Receiver enthalten
Ja
Transmitter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
310 mm
Radabstand
175 mm
Vorderreifendurchmesser
80 mm
Hinterreifendurchmesser
80 mm
Breite
225 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
1048 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,84*
€ 150,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.