| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-107116292 Herst.-Nr.: 10027635_0 EAN/GTIN: 4052025276355 |
| |
|
| | |
| Mobiles Dreibein für Dartscheiben Der mobile Dart Ständer ist mit einer professionellen Halterung für Dartscheiben ausgestattet. Unabhängig davon, ob sie klassisches Steel-Dart oder E-Dart trainieren, sie können die Plattenmitte auf verschiedene Höhen ausrichten und die Neigung der Scheibe fixieren. Daneben ist das Dreibein auch als TV-Standfuß für einen Flatscreen geeignet. Mit einer 35 mm Flansch (nicht inkl.) können Sie zudem Lautsprecher montieren und die Halterung in einen Boxenständer verwandeln. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Dartboard stand | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Metall, Kunststoff | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 1950 mm | | Breite | 1150 mm | | Gewicht | 3200 g |
|
| | |
| | | |
| |