Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rayher Hobby Holz Perlen Mischung FSC 100%, 12mm ø


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Rayher Hobby Holz Perlen Mischung FSC 100%, 12mm ø
Rayher Hobby Holz Perlen Mischung FSC 100%, 12mm ø
Rayher Hobby Holz Perlen Mischung FSC 100%, 12mm ø
Rayher Hobby Holz Perlen Mischung FSC 100%, 12mm ø
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107165569
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     4006166291517
EAN/GTIN:
     4006166291517
Suchbegriffe:
Holz-Oliven
Holz-Perlen
Holzoliven
Holzperlen
Kreativer Perlenspaß! Mit glänzend polierten, lutsch- und speichelechten Holzperlen in tollen, farblich aufeinander abgestimmten pinken Farbtönen zum tollen Perlenschmuck!
Tolle Perlenmischung in farblich aufeinander abgestimmten Pink-Tönen.

Die Holzperlen sind lutsch- und speichelecht, färben garantiert nicht ab und sind daher auch besonders für Kinderschmuck oder Schnullerketten hervorragend geeignet.

Für eine besonders glänzende Optik sind die Perlen hochwertig poliert.

Auch der ökologische Standard wurde bei der Herstellung der Perlen berücksichtigt: die Perlen sind FSC™ zertifiziert und stammen aus einer verantwortungsvollen Waldwirtschaft.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Runde Perle
Material
Holz
Produktfarbe
Pink, Rose
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
1 Beutel enthält 32 Stück (€ 0,07844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.