Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR FPEDGE Wärmebildkamera 19200 MP Schwarz 160 x 120 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLIR FPEDGE Wärmebildkamera 19200 MP Schwarz 160 x 120 Pixel
FLIR FPEDGE Wärmebildkamera 19200 MP Schwarz 160 x 120 Pixel
FLIR FPEDGE Wärmebildkamera 19200 MP Schwarz 160 x 120 Pixel
FLIR FPEDGE Wärmebildkamera 19200 MP Schwarz 160 x 120 Pixel
FLIR FPEDGE Wärmebildkamera 19200 MP Schwarz 160 x 120 Pixel
FLIR FPEDGE Wärmebildkamera 19200 MP Schwarz 160 x 120 Pixel
FLIR FPEDGE Wärmebildkamera 19200 MP Schwarz 160 x 120 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107328002
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     FPEDGE
EAN/GTIN:
     4743254006072
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
flir infrarotkameras
Wärmebildkamera mit drahtloser Konnektivität für iOS®- und Android™-Smartphones Die FLIR ONE Edge Pro ist eine innovative, robuste Wärmebildkamera, die drahtlos mit Smartphones und Tablets verbunden werden kann, sodass Sie schwer zugängliche Stellen aus der Ferne inspizieren oder sie für einhändige Wärmebildaufnahmen an Ihr Telefon oder Tablet befestigen können. Durch die Kombination von VividIR™ und FLIR MSX® können Sie klare Wärmebilder aus jeder Position und jedem Winkel mit einem natürlichen Griff aufnehmen. FLIR Ignite™ ermöglicht Ihnen das einfache Hochladen von Bildern und Videos von Ihrer FLIR ONE Edge Pro in die Cloud, wo Sie Ihre Daten bearbeiten, organisieren, speichern und teilen können. Die FLIR ONE Edge Pro ist mit iOS- und Android-Smartphones und -Tablets kompatibel und kann uneingeschränkt verwendet werden, unabhängig von Anbieter, Betriebssystem, Größe oder zukünftigen Updates Ihrer Geräte. Einfache Steuerung überall Richten Sie Ziele in schwer zugänglichen Bereichen aus jedem Winkel aus und verbessern Sie die Sicht durch Fernüberwachung - Überprüfen Sie gefährliche Bereiche aus der Ferne in einer Entfernung von bis zu 30 m (100 ft). - Bedienen Sie mit einer Hand, indem Sie den FLIR ONE Edge Pro an Ihr Telefon oder Tablet befestigen - Scannen Sie bequem Ziele außerhalb der Reichweite oder Sichtweite, indem Sie den FLIR ONE Edge Pro in einer Hand und Ihr Telefon in der anderen Hand halten, um eine klare Sicht auf den Bildschirm zu erhalten - Drahtlose Konnektivität eliminiert Kompatibilitätsprobleme und ermöglicht es Ihnen, Ihr Telefon/Tablet zu aktualisieren, ohne die Wärmebildkamera auszutauschen Hochwertige Bilder und Leistung Inspizieren Sie Bereiche genau mit den proprietären Bildverbesserungsfunktionen von FLIR Einfache Erkennung von Problemen und Identifizierung von Zielen mit FLIR MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) - Nehmen Sie scharfe, klare Fotos mit einer thermischen Auflösung von 160 x 120 (19.200 Pixel) und der VividIR-Technologie auf, die mehrere Einzelbilder kombiniert, um ein schärferes Bild zu liefern - Temperaturmessung bis 400°C (752°F) - Langlebige Konstruktion mit einer Akkulaufzeit von bis zu 1,5 Stunden Verbessern Sie Ihre Arbeitsweise Verbessern Sie die Leistung und Skalierbarkeit großer Projekte mit FLIR ONE Edge Pro und seinen Apps und Diensten - Bearbeiten und speichern Sie Bilder nahtlos in der Cloud und übertragen Sie Dateien drahtlos mit dem enthaltenen FLIR Ignite Cloud-Service - Schnellere Diagnose mit Schritt-für-Schritt-Anleitung in der Flir-App für Smartphone/Tablet - Einfache Integration mit FLIR Thermal Studio und FLIR Ignite Spezifikationen - Thermische Pixelgröße: 12 μm - Thermische Auflösung: 160 × 120 (19.200 Pixel) - Thermische Empfindlichkeit: 70 mK - Objekttemperaturbereich: -20 °C bis 120 °C (-4 °F bis 248 °F); 0 °C bis 400 °C (32 °F bis 752 °F) - Betriebstemperatur: -10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F), Akkuladung 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F) - Genauigkeit: ±3 °C (5,4 °F) oder ±5 %. Gilt für 60 Sekunden nach dem Start, wenn die Gerätetemperatur zwischen 15 °C und 35 °C (59 °F und 95 °F) und die Szenentemperatur zwischen 5 °C und 120 °C (41 °F und 248 °F) liegt. < /li> - Emissionskorrektur: matt, halbglänzend, halbglänzend, glänzend - Messkorrektur: Emissionsgrad; reflektierte scheinbare Temperatur (22°C / 72°F) - Verschluss: automatisch/manuell - Spektralbereich: 8 μm - 14 μm - Visuelle Auflösung: 640 × 480 - HFOV / VFOV: 54° ±1° / 42° ±1° - Bildwiederholfrequenz: 8,7 Hz - Brennweite: fest 30 cm - unendlich - Akkulaufzeit: ca. 1 Stunde 30 Minuten - Ladezeit des Akkus: 60-90 Minuten zum vollständigen Aufladen. Aufladen in 15 Minuten bei leerem Akku ergibt 40 Minuten Betriebszeit. - Visuelle Batterieanzeige: von 0 % bis 100 % - Punktmessungen: höchste Temperatur, niedrigste Temperatur und 3-Punkt-Messung - Einstellbarer MSX-Abstand: 30 cm - unendlich Technische Daten - Zertifizierungen: RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN62133, UL1642, WEEE 2012/19/EU - Lagertemperatur: -40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F) - Größe (B x H x T): 35 mm x 37,5 mm x 149 mm (1,4" x 1,5" x 5,9") - Gewicht (mit Akku): 153 g (5,4 oz) - Sturzgetestet: 2m (6.56ft) Sturz - Spannweite: 130 mm (min.) / 195 mm (max.) - WLAN: 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 und 5 GHz) - Bluetooth®: Bluetooth - Laden: USB-C Buchse (5V/1A) - Fernbedienung: bis zu 30 m (100 ft) vom Telefon/Tablet über Wi-Fi - Bilddarstellungsmodi: Infrarot, sichtbar, MSX - VividIR: Ja - Video- und Bildaufnahme: Ja - Dateiformate: Radiometrisches JPG, MPEG-4 [Dateiformat MOV (iOS), MP4 (Android)] - WLAN: Standard: 802.11 a/ac/b/g/n, Frequenzbereich: 2401-2473 MHz; 5150-5250MHz; Ausgangsleistung: 15dBm - Bluetooth: Frequenzbereich: 2400-2484 MHz; Ausgangsleistung: 10dBm
Weitere Informationen:
Merkmale
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Unterstützte Videoformate
MP4, MPEG4
Energie
Aufladequelle
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Display-Auflösung
160 x 120 Pixel
Betriebstemperatur
-20 - 120 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Tropfdicht
200 cm
Zertifizierung
RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN62133, UL1642, WEEE 2012/19/UE
Ursprungsland
Schweden
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
153 g
Akku/Batterie
Akkuladezeit
1.5 h
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1.5 h
Batteriestandsanzeige
Ja
Schnellladung
Ja
Optisches Modul
Fester Fokus
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Leistungen
Megapixel insgesamt
19200 MP
Maximale Auflösung
160 x 120 Pixel
Pixelgröße Kamera
12 µm
Temperaturmessbereich
-20 - 120 °C
Infrarot-Spektralband
8 - 14 µm
Thermische Bildrate
8.7 Hz
Thermische Empfindlichkeit (NETD)
70 mK
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 463,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,86*
€ 632,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,30*
€ 619,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 514,64*
€ 612,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,17*
€ 577,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,83*
€ 562,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,71*
€ 551,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLIR Systems
T912180ACC
ab € 24,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.