| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-107342684 Herst.-Nr.: 10905 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Griffig, rutschfest – einfach Steglitz! Durch die angenehme Beschichtung wird unser LiquidSilikonCase Steglitz zu einem richtigen Handschmeichler. Mach’s wie der Steglitzer und kombinier‘ Qualität mit Style: Mit 100 % Passgenauigkeit durch anschmiegsames Silikon und einem weichen Innenfutter aus Mikrofaser wird dein Handy rundum geschützt – und sieht in allen Farben einfach umwerfend aus. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Mikrofaser, Silikon | | Produktfarbe | Pink | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 Pro Max | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Nicht zutreffend | | Schutzfunktion | Tropfsicher, Kratzresistent, Wetterbeständig | | Kabelloses Aufladen | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, silikonhülle iphone, mobiltelefon hülle |
| | |
| |