Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JT BERLIN Schöneberg Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JT BERLIN Schöneberg Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Folio Schwarz
JT BERLIN Schöneberg Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Folio Schwarz
JT BERLIN Schöneberg Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Folio Schwarz
JT BERLIN Schöneberg Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Folio Schwarz
JT BERLIN Schöneberg Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107342958
Hersteller:
     JT Berlin
Herst.-Nr.:
     10868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Das JT Berlin BookCase Schöneberg ist eine luxuriöse Kunstledertasche für dein Smartphone. Es hat eine perfekte Passform und bietet optimalen Schutz für dein Gerät. Unser BookCase bietet dir genug Platz für wichtige Karten in den Kartenfächern und sogar ein kleines Geheimfach für Geld oder Notizen in der Innentasche auf der linken Seite. Mit der horizontalen Aufstellfunktion hast du die Hände frei und die seitliche Verschlusslasche mit Magneten kombiniert sicheren Schutz und schnellen Zugriff auf dein Gerät.

Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 14 Plus
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Desktop-Ständer
Ja
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
3
Schutzfunktion
Kratzresistent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.