Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOYROOM JR-T015 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 30000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JOYROOM JR-T015 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 30000 mAh Schwarz
JOYROOM JR-T015 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 30000 mAh Schwarz
JOYROOM JR-T015 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 30000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107343907
Hersteller:
     JOYROOM
Herst.-Nr.:
     JR-T015
EAN/GTIN:
     6941237185167
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 30000mah
powerbank 2x usb
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Gesamte Ausgangsleistung
15 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.4 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
1 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
3 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
48 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
158 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
707 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Gehäusematerial
ABS, Polycarbonat (PC)
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Form
Rechteck
Schutzfunktion
Feuerfest
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC GB/T35590-2017 UN38.3
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
30000 mAh
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
111 Wh
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.