Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 10355E Karteikarte Pink 50 Stück(e)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Exacompta 10355E Karteikarte Pink 50 Stück(e)
Exacompta 10355E Karteikarte Pink 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107366400
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     10355E
EAN/GTIN:
     3130630103554
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Flashcards sind Lernkarten, die wie Karteikarten oder mit der Methode «Frage auf der Vorderseite / Antwort auf der Rückseite» verwendet werden können. Dank des mitgelieferten Rings können die Flashcards einfach verwendet und transportiert werden - so steht einem Lernen, egal wo, nichts mehr im Wege. Dank der punktkarierte Lineatur (DOTS) mit kleinen Punkten stehen zwar Linien zur Verfügung, die einen geraden Schriftzug ermöglichen, bleiben dabei aber diskret im Hintergrund. Auch für Grafiken, Skizzen oder Zeichnungen bestens geeignet. Perfekt durchdachtes A6-Format für eine Karteikarte, die angenehm in der Hand liegt. Premiumqualität dank des Papiers von Clairefontaine, das einen hohen Schreibkomfort bietet und widerstandsfähig ist, selbst nach mehrmaligem Radieren. Die Karteikarten werden in Frankreich hergestellt, sind umweltfreundlich und PEFC-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Format
A6
Material
Papier
Liniertes Papier
Ja
Art des linierten Papiers
Punktgitter-Papier
Mediengewicht
205 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
148 mm
Höhe
105 mm
Paketgewicht
167 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45632*
  
Preis gilt ab 9.500 Packungen
Bestellungen nur in Vielfachen von 19 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 19 Packungen
€ 4,55632*
€ 5,42202
pro Packung
ab 38 Packungen
€ 4,50632*
€ 5,36252
pro Packung
ab 95 Packungen
€ 4,35632*
€ 5,18402
pro Packung
ab 190 Packungen
€ 4,13632*
€ 4,92222
pro Packung
ab 9500 Packungen
€ 3,45632*
€ 4,11302
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.