Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Aquarel Schnellhefter Koralle Karton, Papier A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta Aquarel Schnellhefter Koralle Karton, Papier A4
Exacompta Aquarel Schnellhefter Koralle Karton, Papier A4
Exacompta Aquarel Schnellhefter Koralle Karton, Papier A4
Exacompta Aquarel Schnellhefter Koralle Karton, Papier A4
Exacompta Aquarel Schnellhefter Koralle Karton, Papier A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107366409
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     56767E
EAN/GTIN:
     3130630567677
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Faltmappe
An Ihre persönliche oder berufliche Organisation angepasst, verleiht die Serie Aquarel von Exacompta Ihrem Büro oder Homeoffice einen Hauch Frische. Hohe Ablagekapazität, ideal für die Ablage, Sortierung und Organisation alltäglicher Papiere, wie Rechnungen, Gehälter, Pflegeleistungen, Steuern und Abgaben, Bankauszüge, aber auch Schulunterlagen. Fester Karton mit beschichtetem, farbigen Papierbezug, daher besonders langlebig. Mit Clip-Verschluss, lässt sich einfach auf- und zumachen. Griff für einen einfachen Transport. Hergestellt in Frankreich. Der Karton der Fächer stammt von Clairefontaine.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
240 mm
Paketgewicht
951 g
Merkmale
Produktfarbe
Koralle
Material
Karton, Papier
Format
A4
Mediengewicht
210 g/m²
Verschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,025*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 19,925*
€ 23,71075
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,905*
€ 23,68695
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,015*
€ 22,62785
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,405*
€ 21,90195
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 15,025*
€ 17,87975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.