Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 048650 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 048650 Bohrer Spiralbohrer-Bit
kwb 048650 Bohrer Spiralbohrer-Bit
kwb 048650 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107410264
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     048650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
mehrzweckbohrer
Der kwb EASY-CUT Allzweckbohrer ist für eine bessere Schneidleistung mit einer extra harten Wolfram-Titan-Hartmetallspitze und einer diamantgeschliffenen Schneideflächen versehen. Dank der asymmetrisch geformten Bohrerspirale ist ein optimaler Bohrmehltransport möglich. Er eignet sich für anspruchsvolle Materialien, wie Mauerwerk, Marmor, Kunststein, Beton, Granit, Ziegel sowie Keramik und ist für Dreh- und Schlagbohrmaschinen ohne Schlagfunktion ausgelegt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Länge (mm)
85 mm
Geeignet für Materialien
Acrylglas, Porenbeton, Keramik, Beton, Glas, Hartholz, Kunststoff, Dachziegel, Weichholz, Holz
Schaftdurchmesser
5 mm
Arbeitslänge
50 mm
Bohrermaterial
Wolframkarbid (TC)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.