Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 24206100 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 24206100 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter
WENKO 24206100 Toilettenbürste und -halter WC-Bürste & Halter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107429007
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24206100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Die Bad-Accessoire Serie Gilba von Wenko mit asymmetrischem Muster und strukturierter Oberfläche in Grau setzt natürliche Akzente in Ihrem Badezimmer & Gäste-WC. Der offene WC-Bürstenhalter Gilba hält die Toilettenbürste stets griffbereit. Die mitgelieferte WC-Bürste mit einem schwarzen, auswechselbaren Bürstenkopf von Ø 8 cm reinigt mit ihren strapazierfähigen Borsten die Toilette gründlich. Der Toilettenbürstenhalter ist aus Polyresin gefertigt. Dieser Kunststoff zeichnet sich durch Langlebigkeit, Stabilität und eine authentische Haptik aus. Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Aus der Serie Gilba sind weitere Accessoires in trendiger Optik für Ihr Badezimmer erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
370 mm
Durchmesser
113 mm
Bürstenkopfdurchmesser
80 mm
Merkmale
Produkttyp
WC-Bürste & Halter
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Haltermaterial
Polyresin
Materiallgriff
Edelstahl
Austauschbarer Bürstenkopf
Ja
Deckel
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 26 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.