Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 640356 Ersatzsägekette 76,2 / 8 mm (3 / 8")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 640356 Ersatzsägekette 76,2 / 8 mm (3 / 8")
kwb 640356 Ersatzsägekette 76,2 / 8 mm (3 / 8")
kwb 640356 Ersatzsägekette 76,2 / 8 mm (3 / 8")
kwb 640356 Ersatzsägekette 76,2 / 8 mm (3 / 8")
kwb 640356 Ersatzsägekette 76,2 / 8 mm (3 / 8")
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107441184
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     640356
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzsägekette
Ersatzsägeketten
Sägekette
Sägeketten
SÄGEKETTEN FÜR KETTENSÄGEN
Sägeketten für Kettensägen sind optimal für die Holzernte, Baumpflege, Baustelle, Zimmermannsarbeiten und Bildhauerei einsetzbar.
Für eine längere Lebensdauer der Schiene im Sägekettenschwert, muss die Sägekette regelmäßig geölt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kettenhöchstpunkt
3/8 "
Kettenlasche Abstand
1.3 mm
Kettenschienenlänge (max.)
40 mm
Anzahl der Antriebsverbindungen
56
Weitere Suchbegriffe: sägeketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.