Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 820418 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Metall, Stahl Sandpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 820418 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Metall, Stahl Sandpapier
kwb 820418 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Metall, Stahl Sandpapier
kwb 820418 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Metall, Stahl Sandpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107441185
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     820418
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Lack-Schleifpapier
handschleifpapier korn 180
lack schleifpapier
Schleifgewebe, Bogen 230 x 280 mm, METALL & STAHL, Korund, Aluminiumoxyd bestreut, Träger Blauköper, hochwertiges Schleifgewebe, flexibel, reißfest und widerstandsfähig, für die Metall- und Stahlbearbeitung, zum Entfernen von Rost, Zunder, Farbe, Lack und Kunstharzlack.

Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sandpapier
Geeignet für Materialien
Metall, Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rechteckig
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
280 mm
Breite
230 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,77*
€ 15,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,66*
€ 15,07
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.