Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 830080 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Stein, Metall, Kunststoff, Glas Sandpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 830080 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Stein, Metall, Kunststoff, Glas Sandpapier
kwb 830080 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Stein, Metall, Kunststoff, Glas Sandpapier
kwb 830080 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Stein, Metall, Kunststoff, Glas Sandpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE8-107441187
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     830080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Kunststoff-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier
Schleifpapier, Bogen 230 x 280 mm, LACK & AUTO, wasserfest, besonders flexibel, hoher Abtrag, lange Standzeit, Siliziumcarbid bestreut, besonders feine Körnung für den Karosserieschliff und für Arbeiten auf Kunstharzlack, Lack, Farbe, Glas, Stein, Kunststoff und Metall.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sandpapier
Geeignet für Materialien
Stein, Metall, Kunststoff, Glas
Form
Rechteckig
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
280 mm
Breite
230 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.